Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RS-60E3 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RS-60E3 Fernauslöser
Canon RS-60E3 Fernauslöser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-136440
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2469A002
EAN/GTIN:
     4960999581354
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser canon
Ein 60-cm-Fernauslösekabel für EOS Kameras mit E3-Schnittstelle. Der zweistufige Auslöseknopf arbeitet wie der Auslöser einer Kamera: halb gedrückt wird der AF aktiviert. Der Auslöseknopf lässt sich auch feststellen, um lange Belichtungszeiten oder Reihenaufnahmen aus der Ferne zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Plug
Ja
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Fernbedienung Nutzung
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatibilität
<ul><li>Canon Digital Rebel XSi / XTi - Canon EOS 60D / 60Da/ Digital Rebel / Rebel XT / Rebel XTi / ELAN 7 / 7E / ELAN 7N / ELAN II / ELAN IIE / EOS IX Lite / Rebel 2000 / Rebel G / Rebel G II / Rebel T1i / Rebel T2 / Rebel T2i Body / Rebel T3 / Rebel T3i Body / Rebel T4i / Rebel TI / Rebel X / Rebel XS / Rebel XSi</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2879A001AA
ab € 31,46*
Sonstiges
Canon
2880A001AA
ab € 29,87*
Sonstiges
Canon
2200B001AA
ab € 22,56*
Sonstiges
Canon
8172A001AA
ab € 6,48*
Sonstiges
Canon
2476A001AA
ab € 34,02*
Sonstiges
Canon
1889B001AA
ab € 9,84*
Sonstiges
Canon
2882A001AA
ab € 165,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.