Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P20P/2BC Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Panasonic P20P/2BC Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Panasonic P20P/2BC Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13552556
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P20P/2BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.6 mm
Durchmesser
32.9 mm
Gewicht
81.1 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 7,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 21,02*
€ 25,01
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 20,89*
€ 24,86
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 18,07*
€ 21,50
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 16,75*
€ 19,93
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 16,50*
€ 19,64
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 15,90*
€ 18,92
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 12,79*
€ 15,22
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.