Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5330502 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5330502 Heftmappenzubehör
Fellowes 5330502 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13470134
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330502
EAN/GTIN:
     0077511533051
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 8mm Binderücken geeignet für 21-40 Seiten. - Packungsgröße 25 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.