Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen im Kunststoff-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Stempelkissen im Kunststoff-Gehäuse
Pelikan Stempelkissen im Kunststoff-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1342284
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     336222
EAN/GTIN:
     4012700336224
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Exklusiv in Form und Farbe - Elegant auf jedem Schreibtisch

- Klare Kennzeichnung der Tränkungsfarbe durch umlaufende Signalstreifen
- Leichtes Öffnen und Schließen des Kissens durch Griffleiste
- Einfach nachtränkbar mit Pelikan-Stempelfarbe 4 K
- garantiert für viele zehntausend Stempelabdrücke
- Für Gummi- und Polymerstempel geeignet
- Kunststoff-Gehäuse besonders rutschfest

Größen:
Stempelfläche Nr.3 E: 5 x 7 cm
Stempelfläche Nr.2 E: 7 x 11 cm

Tränkungsfarben:
Blau, Schwarz, Rot, Grün
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.