Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro PK412JM Tab-Register Index der Registerkarte Monate Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro PK412JM Tab-Register Index der Registerkarte Monate Karton Weiß
Kangaro PK412JM Tab-Register Index der Registerkarte Monate Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13382698
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     PK412JM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monats-Register
Monatsregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Index der Registerkarte Monate
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Reiter
12
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
190 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
PK420AZM
ab € 2,63*
Zubehör
Kangaro
W420AZM
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.