Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro PK420AZM Tab-Register Alphabetischer Registerindex Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro PK420AZM Tab-Register Alphabetischer Registerindex Karton
Kangaro PK420AZM Tab-Register Alphabetischer Registerindex Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13354852
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     PK420AZM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Material
Karton
Anzahl der Reiter
20
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
190 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
PK410M
ab € 1,77*
Zubehör
Kangaro
PK412JM
ab € 2,28*
Zubehör
Kangaro
W420AZM
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.