Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15,2 m, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15,2 m, 250 g/m²
Epson Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15,2 m, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-133300
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041783
EAN/GTIN:
     8715946262628
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Künstler und professionelle Fotografen benötigen echte Archivdruckmedien in einer Reihe von Grammaturen und Oberflächenbeschaffenheiten für ihre digitale Kunst und Fotografie. Jetzt bietet Epson Ihnen ein säurefreies, 100% Hot Press Baumwollpapier, das, um vielseitiger zu sein, auf beiden Seiten beschichtet ist. Dieses auf Rundsiebzylinder hergestellte Produkt verfügt über eine beidseitige superglatte Oberfläche (Bögen), die für unsere fotografischen Farbstoffe, Epson UltraChrome und Archival Inks optimiert wurden. In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, ist dieses Kunstdruckpapier nicht nur säure-, lignin- und chlorfrei, sondern auch mit Kalziumkarbonat gepuffert für einen wahrhaft dokumentechten Bogen.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
1168 mm
Paketgewicht
8000 g
Verpackungshöhe
168 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175 mm
Höhe des Versandkartons
168 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
15.2 m
Rollenbreite
1117.6 mm
Druckmediengewicht
250 g/m²
Ursprungsland
Taiwan
Sonstige Funktionen
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.631,32*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,13*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.792,94*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,40*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.480,90*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.904,01*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.910,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.