Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 51 4756 Selbstfärbestempel Text/Datumsstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 51 4756 Selbstfärbestempel Text/Datumsstempel
Wedo 51 4756 Selbstfärbestempel Text/Datumsstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-131014016
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     514756
EAN/GTIN:
     4003801013817
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4750/L Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: EINGEGANGEN mit 4 Feldern. Datum Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben. Abdruckgröße 4,0 x 2,3 cm. Datumeinstellung mittels Antriebsrädern. Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot. Stempelgröße 6,1 x 3,9 x 10,6 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
106 mm
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Text/Datumsstempel
Prägungsgröße
40 x 23 mm
Produktfarbe
Grau
Volumen Farbe
Blau/Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.