Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
COUGAR Gaming Gehäuse Full-Tower, Panzer Max, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-130473512
Hersteller:
     Cougar
Herst.-Nr.:
     106AMK.0001
EAN/GTIN:
     4715302441111
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
658 mm
Verpackungshöhe
658 mm
Paketgewicht
13620 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, CEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
390 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
556 mm
Gewicht
12000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 80 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
ATX-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 195,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.