Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ALBA R68P DAWS840SF0080OS ST Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI ALBA R68P DAWS840SF0080OS ST Schienenlichtschranke LED
RIDI ALBA R68P DAWS840SF0080OS ST Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-130425969
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0332690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Durchmesser
66 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8.2 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
790 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Mittlere Lebensdauer
100000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.