Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ALBA R100E DAWS930F0175J Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI ALBA R100E DAWS930F0175J Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R100E DAWS930F0175J Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R100E DAWS930F0175J Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R100E DAWS930F0175J Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-130425434
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0332292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
84 mm
Durchmesser
112 mm
Gewicht
430 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14.7 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1690 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Mittlere Lebensdauer
100000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.