Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Pro 1000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Sentinel Pro 1000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Pro 1000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795058
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     SEP 1000
EAN/GTIN:
     8023251006340
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
13300 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
14900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Sicherheit
EN 62040-1
Zertifizierung
EN 620040-2, CE, GS/NEMKO
Merkmale
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
800 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anstieg der Energiemenge
300 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
7 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,63*
€ 613,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,52*
€ 602,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,52*
€ 573,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,40*
Zubehör
Riello UPS
BTC SEP 36V M1
ab € 582,80*
Zubehör
Riello UPS
BTC SEP 72V M1
ab € 961,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.