Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12795017
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 1200
EAN/GTIN:
     8023251002441
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
6600 g
Paketgewicht
8100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
170 x 400 x 370 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1200va
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.