Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon TC-80N3 Timer-Auslösekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon TC-80N3 Timer-Auslösekabel
Canon TC-80N3 Timer-Auslösekabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-127643
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2477A004
EAN/GTIN:
     4960999581569
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser canon
Ein 80-cm-Fernauslösekabel für EOS Kameras mit N3-Schnittstelle. Präzise Steuerung der Belichtungszeit bis zu 59 Min. 59 Sek. und Intervallgeber für Zeitrafferaufnahmen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 14 x 20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
4524B001AA
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.