Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3182515 Aktenordner Seitenzahl Pappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3182515 Aktenordner Seitenzahl Pappe Rot
Jalema 3182515 Aktenordner Seitenzahl Pappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482416
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3182515
EAN/GTIN:
     8713739308614
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • 225 g/m² Materialqualität ColorKraft.
  • Ideal für alle Ablagezwecke.
  • Die 3 Klappen verhindern das Herausfallen der Dokumente.
  • Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe.
  • Format: Folio.
  • Maße (HxB): 355 x 240 mm (Folio).
  • VE 125 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Seitenzahl
Material
Pappe
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.