Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3182102 Aktenordner A4 Pappe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema 3182102 Aktenordner A4 Pappe Blau
Jalema 3182102 Aktenordner A4 Pappe Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12482405
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3182102
EAN/GTIN:
     8713739308393
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • 225 g/m² Materialqualität ColorKraft.
  • Ideal für alle Ablagezwecke.
  • Die 3 Klappen verhindern das Herausfallen der Dokumente.
  • Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe.
  • Format: A4.
  • Maße (HxB): 310 x 230 mm (A4).
  • VE 125 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.