Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena PowerMax Schieberasenmäher Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena PowerMax Schieberasenmäher Akku
Gardena PowerMax Schieberasenmäher Akku
Gardena PowerMax Schieberasenmäher Akku
Gardena PowerMax Schieberasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124438050
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14646-65.000.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16700 g
Merkmale
Typ
Schieberasenmäher
Maximale Rasenfläche
600 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
65 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
50 l
Schalldruckpegel
77 dB
Schallleistungspegel
90 dB
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 392,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,02*
€ 441,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.