Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
ProfiCare PC-BSR 3108 0,5 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-124294913
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331080
EAN/GTIN:
     4006160310801
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
ProfiCare Boden-Saugroboter inkl. Wischfunktion PC-BSR 3108 schwarz

- Effiziente Reinigung: Der 2in1 Saug- und Wischroboter kombiniert eine rotierende Bodenbürste mit einer Wischfunktion für eine gründliche, automatische Reinigung aller Räume
- Intelligente Steuerung: Die App-Steuerung ermöglicht eine einfache Verwaltung und Überwachung der Reinigung
- Passend für alle Böden: Der Roboter eignet sich für alle Hartbodenbeläge und kurzflorigen Teppiche und ist durch seine gummierte, federgelagerte Laufrolle ideal für empfindliche Böden
- Leistungsstarke Technik: Der Lithium-Ionen-Akku (14,4 V, 2600 mAh) und das Kombinierten Reinigungssystem garantieren eine lange Akkulaufzeit (bis zu 120 Minuten) und effiziente Reinigung
- Automatische Funktionen: Der Roboter verfügt über Funktionen wie Auto-Return, Auto Resume und Hinderniserkennung sowie Treppenerkennung durch Sensortechnik, um eine sichere und komfortable Reinigung zu garantieren. Ebenfalls kann der Wischroboter automatisch zur Station zurückkehren wenn die Reinigung beendet ist oder der Akku leer ist

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Breite
310 mm
Tiefe
310 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Laufzeit
120 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
6 h
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Radmaterial
Gummi
Technische Details
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Mop enthalten
Ja
Wochenplan
Ja
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.5 l
Nasswischen
Ja
HEPA Filtrationsystem
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
61 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.12 l
Staubsauger-Programme
Auto, Ecke, Spot
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
Integrierte Sensoren
Infrarotsensor
Navigationstyp
Gyroskop
Timer
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, iOS 9.0
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.