Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS MK4200 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS MK4200 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS MK4200 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12312256
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK4200
EAN/GTIN:
     4043158013764
Suchbegriffe:
Rolltormagnetkontakt
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
19 x 18 x 80 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.2 m
Energie
Energiebedarf
20VDC, 1A, 10W
Farbe
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
152 x 20 x 263 mm
Paketgewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.