Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim
Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim
Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim
Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim
Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim
Apple iPhone 16 Pro Silikon Case mit MagSafe – Denim
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122380561
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYYK3ZM/A
EAN/GTIN:
     195949885280
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 16 Pro entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.

Das Case besteht zu 55 Prozent aus recyceltem Silikon­material. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz.

Dieses Case funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung. Es kommt mit Saphirglas mit einer leitenden Schicht, die die Bewegungen deines Fingers zur Kamerasteuerung überträgt.

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 16 Pro ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabel­loses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi2 oder Qi zertifiziertes Ladegerät.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungs­prozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 16 Pro
Oberflächenfärbung
Einfarbig
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recyceltes Silikon
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
55 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.