Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 605 438 624 Werkzeugkoffer Grün Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 438 624 Werkzeugkoffer Grün Metall
Bosch 2 605 438 624 Werkzeugkoffer Grün Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12233156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 438 624
EAN/GTIN:
     3165140435956
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Metallkoffer
Passend zu GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 667 001
ab € 179,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.