Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Antec FLUX PRO EUV Full Tower Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122264598
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10154-7
EAN/GTIN:
     761345101547
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16650 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
0
Material
Glas, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas, Holz
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
455 mm
Maximum PSU Länge
470 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
13600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.