|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-122083776 Herst.-Nr.: 01-091 EAN/GTIN: 5907558440645 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Zangen | 1 | Merkmale | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |  | Materiallgriff | Gummi | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm |  | Gewicht | 124 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange außen, sprengringzange |
|  |  |
| |