|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-122083721 Herst.-Nr.: 01-089 EAN/GTIN: 5907558440621 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Zangen | 1 | Merkmale | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |  | Materiallgriff | Gummi | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 230 mm |  | Gewicht | 312 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, seegeringzange außen |
|  |  |
| |