Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 868 TORIX Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121694707
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25502
EAN/GTIN:
     8713439255027
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 136 x 33 mm
Tastaturgewicht
826 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Akku, Ladend
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Huano Red
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.