Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee 2,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee 2,5 W
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee 2,5 W
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee 2,5 W
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee 2,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121528825
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92460
EAN/GTIN:
     4000870924600
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die runde Nova Plus Einbauleuchte in Schwarz matt eignet sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen. Sie kann in Decken mit einem Hohlraum von nur 75 Millimetern eingebaut werden. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit und sorgt für warmweißes Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem. Dank der Schwenkbarkeit kann der Spot individuell ausgerichtet werden. Mit dem IP65-Schutz ist die Leuchte speziell gegen das Eindringen von Strahlwasser geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen oder Außenbereich geeignet. Die separat erhältlichen Leuchtmittel lassen sich bequem über eine Klemme im Inneren der Einbauringe fixieren - Sprengringe sind damit nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Montageloch
68 mm
Montagetiefe
45 mm
Durchmesser
93 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
85 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
2.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.