Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ALBA R200E DASW840SF0175OS Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI ALBA R200E DASW840SF0175OS Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E DASW840SF0175OS Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E DASW840SF0175OS Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E DASW840SF0175OS Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121340163
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0332150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
101 mm
Durchmesser
208 mm
Gewicht
810 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17.3 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1620 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Mittlere Lebensdauer
72000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, downlight
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 215,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.