Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ALBA R200E DAWS840F0400 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI ALBA R200E DAWS840F0400 Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E DAWS840F0400 Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E DAWS840F0400 Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E DAWS840F0400 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121324279
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0332156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
101 mm
Durchmesser
208 mm
Gewicht
810 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
26 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, downlight
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 251,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.