Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundCENTURY 167 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundCENTURY 167 Einbaustrahler LED
Arclite roundCENTURY 167 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121301622
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA81482.02.91
EAN/GTIN:
     4062029260076
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
downlight
Innovative und bewährte Einbauleuchte. Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl, passives Kühlsystem. Aluminiumreflektor silber, eloxiert . Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L90/B10. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Ausgesparte Höhe
140 mm
Ausgesparter Durchmesser
145 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
3320 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.