Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ALBA R200E NDSW840F0250 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI ALBA R200E NDSW840F0250 Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E NDSW840F0250 Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E NDSW840F0250 Einbaustrahler LED
RIDI ALBA R200E NDSW840F0250 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121247113
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0322152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
101 mm
Durchmesser
208 mm
Gewicht
810 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17.3 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2320 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
100000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.