Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Procter & Gamble 8001090378019 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Procter & Gamble 8001090378019 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Procter & Gamble 8001090378019 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121213195
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001090378019
EAN/GTIN:
     8001090378019
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Mr. Proper Professional Allzweckreiniger bietet eine tadellose Reinigung und langanhaltenden Glanz auf allen harten und abwaschbaren Oberflächen und Böden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Volumen (l)
10000 l
Beste Verwendung
Teppich, Keramikfliese, Beton, Laminat, Linoleum, Marmor, PVC, Parkett, Teppich, Stein, Vinyl, Holz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Zitrone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Procter & Gamble
8006540616673
€ 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.