Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Hannspree HannsNote2 eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120890679
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     SN10HR1B
EAN/GTIN:
     4711404020193
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Chrome OS Tablets
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
72 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Technologie
ecoVISION Paper TN
Display-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Farbe
Ja
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
5 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
120 °
Pixel Abstand
0.12705 x 0.12705 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Oberflächenhärte
7H
Seitenverhältnis
3:4
Kontrastverhältnis
20:1
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Höhe
221.5 mm
Tiefe
4.9 mm
Breite
184.4 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
600 g
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Mitgelieferte Software
HannsNote2
Version des Betriebsystems
13
Speicher
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Speichermedien Typ
eMMC
RAM-Kapazität
4000 MB
RAM-Typ
LPDDR4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Drehen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
2 MP
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CHM, EPUB, HTML, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIFF
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
0.8 W
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Rockchip RK3566
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 260,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.