Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
ACT USB-C M.2 NVMe / PCIe SSD-Gehäuse, werkzeuglos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120877941
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1615
EAN/GTIN:
     8716065553406
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
NVMe
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.