Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetAlly LinkRunner AT 4000 PoE-Tester Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetAlly LinkRunner AT 4000 PoE-Tester Schwarz, Grün
NetAlly LinkRunner AT 4000 PoE-Tester Schwarz, Grün
NetAlly LinkRunner AT 4000 PoE-Tester Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120740091
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     LRAT-4000-KIT
EAN/GTIN:
     841969101373
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
usb netzwerk adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45, SFP, SFP+
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
PoE testing, Übertragungstests
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Kabel mode struktur
Multi-Modus
LED-Anzeigen
Akkustand
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Einfach zu bedienen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.63 V
Ladezeit
180 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
480 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
75 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.656,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.656,55*
€ 4.351,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.621,96*
€ 4.310,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,71*
€ 4.188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.469,00*
€ 4.128,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.463,91*
€ 4.122,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.