Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Micro Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Micro Tower Weiß
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Micro Tower Weiß
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Micro Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120574007
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG FORGE 320R WHITE AIRFLOW
EAN/GTIN:
     4711377193474
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8350 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
472.5 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
498 mm
Gewicht
7050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.