Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 43924-200-0 Büro- & Bastelschere Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 43924-200-0 Büro- & Bastelschere Rot, Silber
ZWILLING 43924-200-0 Büro- & Bastelschere Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12019761
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     43924-200-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Einfach schaumhaft: Milchschaum in Barista-Qualität, ganz einfach selbst gemacht – kein Problem mit dem ZWILLING ENFINIGY Milchaufschäumer. Der sorgt mit seinen zwei Aufsätzen zum Rühren und Schäumen für einen besonders cremigen Schaum. Der Schaumaufsatz hält die Milch ständig in Bewegung, sodass der Schaum besonders kleine Blasen bekommt. Das Ergebnis ist ein stabiler Schaum, der seine Konsistenz besonders lange beibehält. Mit dem elektrischen Milchaufschäumer kannst du bis zu 200 ml warme oder 400 ml kalte Milch erwärmen, aber auch pflanzliche Milch-Alternativen wie Soja- oder Erbsendrinks kann dieses praktische Küchengerät aufschäumen. Und das alles ganz intuitiv mit nur einem Knopfdruck. Nach Gebrauch ist der Milchschäumer einfach zu reinigen. Entnimm einfach den Milchbehälter aus rostfreiem Edelstahl und entferne in der Spüle problemlos alle Milchreste. Das elegant-puristische Design aller ZWILLING ENFINIGY Küchengeräte stammt aus dem Mailänder Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez, wodurch der Milchaufschäumer auch optisch eine optimale Ergänzung zu den anderen Produkten aus der ZWILLING ENFINIGY Coffee World ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.