Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Keyboard QWERTY Holländisch, Polnisch Microsoft Cover port Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Keyboard QWERTY Holländisch, Polnisch Microsoft Cover port Schwarz
Microsoft Surface Pro Keyboard QWERTY Holländisch, Polnisch Microsoft Cover port Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120074120
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-00400
EAN/GTIN:
     196388361748
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 10 Surface Pro 9 Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Polyurethan
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
335 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Holländisch, Polnisch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.