Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN
Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN
Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN
Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN
Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN
Nanoleaf SQUB0300-1CUP Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119656944
Hersteller:
     Nanoleaf
Herst.-Nr.:
     SQUB0300-1CUP
EAN/GTIN:
     4897105335986
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
CONOs elegantes kabelloses Design ermöglicht es Ihnen, die Lampe in verschiedensten Positionen zu verwenden: aufrecht, auf der Seite oder auf dem Kopf oder sie ganz bequem zu deplazieren. Beleuchtung einmal spielerisch. Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre, wo immer Sie auch hingehen.
- Über 16 Millionen Farben und dimmbare Weißtöne
- 1-100% Dimmbarkeit
- Tragbar mit 5 Stunden Batterielaufzeit
- Wiederaufladbar mit USB-C-Kabel (inklusive)
Steuern Sie es auf 3 Arten:Manuell durch den Knopf an der Lampe, mit der Nanoleaf App über Bluetooth oder über ein Smart Home-Ökosystem, indem Sie einen Matter-kompatiblen Smart Home-Hub und einen Thread Border-Router zu Ihrer Einrichtung hinzufügen. Siehe weitere Details unten.Mehr Details hier unten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
317.7 mm
Durchmesser
210 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
320 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Dimmbereich
1 - 100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.