Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Nanoleaf Umbra Cono Portable Lamp Intelligente Tischleuchte Wi-Fi/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119656943
Hersteller:
     Nanoleaf
Herst.-Nr.:
     SQUB01G00-1CO
EAN/GTIN:
     4897105335955
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
CONOs elegantes kabelloses Design ermöglicht es Ihnen, die Lampe in verschiedensten Positionen zu verwenden: aufrecht, auf der Seite oder auf dem Kopf oder sie ganz bequem zu deplazieren. Beleuchtung einmal spielerisch. Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre, wo immer Sie auch hingehen.
- Über 16 Millionen Farben und dimmbare Weißtöne
- 1-100% Dimmbarkeit
- Tragbar mit 5 Stunden Batterielaufzeit
- Wiederaufladbar mit USB-C-Kabel (inklusive)
Steuern Sie es auf 3 Arten:Manuell durch den Knopf an der Lampe, mit der Nanoleaf App über Bluetooth oder über ein Smart Home-Ökosystem, indem Sie einen Matter-kompatiblen Smart Home-Hub und einen Thread Border-Router zu Ihrer Einrichtung hinzufügen. Siehe weitere Details unten.Mehr Details hier unten.

Designt von Umbra.
Powered by Nanoleaf.


Verspieltes Design
Das einzigartige Design der tragbaren Cono Lampe und der spezielle tassenartige Sockel der Cup-Lampe geben Ihrem Arbeitsbereich einen eleganten Touch und eignen sich perfekt für kleine Arbeitsplätze.

Ein Hauch von Eleganz für jeden Arbeitsbereich
Diese modernen Lampen bringen Persönlichkeit und intelligente Steuerung in einem in Ihr Zuhause. Erhältlich in Grau oder Sierra (Cono) und Schwarz (Cup).

Zugriff auf alle Funktionen
Wir empfehlen zuerst das Gerät mit der Nanoleaf App zu koppelnund es danach mit anderen Smart Home Ökosystemen zu verbinden, um Zugang zu allen Featuren zu erhalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Höhe
143.3 mm
Durchmesser
139.4 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Grau, Weiß
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
130 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.