Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
APG Cash Drawer VP320-BL1416-B4 Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11810233
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     VP320-BL1416-B4
EAN/GTIN:
     5711045255182
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
102 mm
Paketgewicht
7300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.