Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Procter & Gamble 8001090681492 Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Procter & Gamble 8001090681492 Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,75 l
Procter & Gamble 8001090681492 Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,75 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117581850
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001090681492
EAN/GTIN:
     8001090681492
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Mr Proper Professional Desinfizierender Fettlöser ist ein gebrauchsfertiges Spray für die Reinigung, Fettentfernung und Desinfektion von Oberflächen in Innenräumen und Küchen, inklusive Oberflächen mit Lebensmittelkontakt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenvorbereitungs-Entfetter
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Edelstahl
Volumen (l)
0.75 l
Empfohlene Platzierung
Küche
Substanz
Flüssigkeit
Spendertyp
Spray
Gebrauchsfertig
Ja
Zertifizierung
EN 1276, EN 14476
Technische Details
Enthält nicht
Duft
Weitere Suchbegriffe: entfetter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.