Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Silicon Power UD90 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117526269
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP02KGBP44UD9007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RoHS, UKCA, WEEE
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Universal
NVMe Version
1.4
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Marktsegment
Mobil
Nutzungsbedingungen
PC/Client/Tablet
SSD-Nutzungs-Tag
Verbraucher
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.