Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter
POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter
POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter
POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter
POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter
POLY Voyager Legend Headset + Integriertes Ladekabel + Pin-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117350716
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7W6B8AA
EAN/GTIN:
     197497169072
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Entgegennahme von Anrufen und Sprachbefehlen
Hier ist das Headset, das die Anforderungen mobiler Berufstätiger besser denn je erfüllt, mit Konnektivität zu Ihrem bevorzugten Gerät. Dank SmartSensorTechnologie bleiben Sie produktiv, Sprachansagen halten Sie auf dem Laufenden und über Sprachbefehle steuern Sie bequem weitere Funktionen. Und mit präzise abgestimmten Dreifach-Mikrofonen, die Geräusche und Wind reduzieren, ist es das einzige Headset, das Sie für Ihr mobiles Leben benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautsärke -
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
3.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
21 h
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
1.6 h
Bereitschaftszeit
264 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.