Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Strada 90 LV adj Einbaustrahler LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Strada 90 LV adj Einbaustrahler LED 14 W
Arclite Strada 90 LV adj Einbaustrahler LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114181121
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     855F03624H02
EAN/GTIN:
     8716197178706
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
7 Jahr(e)
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau, Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glastyp
Opal
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Gewicht
460 g
Ausgesparter Durchmesser
105 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1250 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
30 - 350 °
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.