Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM790 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM790 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lexar NM790 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lexar NM790 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lexar NM790 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Lexar NM790 M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112657815
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM790X004T-RNNNG
EAN/GTIN:
     843367131464
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Spielekonsole
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6500 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
3000
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.45 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 224,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.