Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Mood Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112373711
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MOD1N-02
EAN/GTIN:
     7340172703938
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
303 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
5900 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
0
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
0
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
114 mm
Max Grafikkarten-Länge
325 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
0
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
60 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.