Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RS-80N3 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RS-80N3 Fernauslöser
Canon RS-80N3 Fernauslöser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111592
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2476A001
EAN/GTIN:
     4960999581576
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser canon
Ein 80-cm-Fernauslösekabel für EOS Kameras mit N3-Schnittstelle. Der zweistufige Auslöseknopf arbeitet wie der Auslöser einer Kamera: halb gedrückt wird der AF aktiviert. Der Fernauslöser lässt sich auch feststellen, um lange Belichtungszeiten oder Reihenaufnahmen aus der Ferne zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Fernbedienung Nutzung
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2879A001AA
ab € 31,46*
Sonstiges
Canon
2880A001AA
ab € 29,87*
Sonstiges
Canon
2200B001AA
ab € 22,56*
Sonstiges
Canon
8172A001AA
ab € 6,48*
Sonstiges
Canon
2469A002AA
ab € 12,19*
Sonstiges
Canon
1889B001AA
ab € 9,84*
Sonstiges
Canon
2882A001AA
ab € 165,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.