Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 8 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Band 8 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47") Schwarz
Huawei Band 8 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110855959
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020AMP
EAN/GTIN:
     6941487291397
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Tracking-Übung
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Gyroskop
Ja
Kameraverschluss-Funktion
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Mid-night Black
Gehäusematerial
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Minimale Riemenlänge
130 mm
Maximale Riemenlänge
210 mm
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten, Berührung
Entfernbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Breite
43.45 mm
Tiefe
24.54 mm
Dicke
8.99 mm
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.47 "
Display-Auflösung
194 x 368 Pixel
Pixeldichte
282 ppi
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Ladezeit
45 h
Sonstige Funktionen
Frequenzband
2.4 GHz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.