Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 8 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47") Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Band 8 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47") Schwarz, Pink
Huawei Band 8 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47") Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110855765
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020ANQ
EAN/GTIN:
     6941487291403
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Tracking-Übung
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Gyroskop
Ja
Kameraverschluss-Funktion
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Name der Farbe
Sakura Pink
Gehäusematerial
Polymer
Armbandfarbe
Pink
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Minimale Riemenlänge
120 mm
Maximale Riemenlänge
190 mm
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten, Berührung
Entfernbarer Gurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Breite
43.45 mm
Tiefe
24.54 mm
Dicke
8.99 mm
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.47 "
Display-Auflösung
194 x 368 Pixel
Pixeldichte
282 ppi
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Ladezeit
45 h
Sonstige Funktionen
Frequenzband
2.4 GHz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.