Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allteq 93313 Stromkabel Weiß 5 m CEE7/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allteq 93313 Stromkabel Weiß 5 m CEE7/4
Allteq 93313 Stromkabel Weiß 5 m CEE7/4
Allteq 93313 Stromkabel Weiß 5 m CEE7/4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110639105
Hersteller:
     Allteq
Herst.-Nr.:
     93313
EAN/GTIN:
     4040849933134
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 10a
cee stecker
cee-stecker 250v
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
6 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
CEE7/4
Stecker 1 Standard
CEE 7/4
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
3x0.75 mm²
Zertifizierung
CE en WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.